Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A175BD
Cod. Produttore
SSP1A175BD
Cod. EAN
3606485441887

Informazioni di prodotto

Rele statico 75A mono fase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 75 A, è controllata da un circuito CC da 3V a 32V, e ha una tensione di carico nominale da 24V a 300V CA di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

3 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

24 V

numero di fasi

1

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

Rele' statico 75A mono fase