Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A450BDS
Cod. Produttore
SSP1A450BDS
Cod. EAN
3606485442242

Informazioni di prodotto

Rele statico 50A monofase diagnostica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rele statico monofase da 50A rappresenta una soluzione affidabile e altamente performante per il controllo di carichi elettrici. Progettato per garantire una diagnosi precisa, questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una gestione efficiente della corrente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate, questo rele statico è in grado di ottimizzare le prestazioni dei sistemi elettrici, migliorando l'affidabilità e la sicurezza. La facilità di installazione e il design compatto lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo di controllo efficace e versatile. Con caratteristiche avanzate di protezione e un'ottima risposta alle variazioni di carico, questo rele è un alleato indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

4 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

1

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

RELE STATICO 50A MONOFASE DIAGNOST