Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP1A450M7
Cod. Produttore
SSP1A450M7
Cod. EAN
3606485441955

Informazioni di prodotto

Rele' statico 50A mono fase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 50 A, un circuito di comando da 90 a 280 V DC e ha una tensione di uscita di carico nominale da 48 a 660 V DC. Dispone inoltre di un pulsante di test per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Si monta sulla superficie metallica del pannello e vanta un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al pad termico installato in fabbrica o su guide DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b

50 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

90 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3

50 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1

50 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

90 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a

50 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Serie

Harmony_Solid_State_Relays

Produttore

Rele' statico 50A mono fase