Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250P7R
Cod. Produttore
SSP3A250P7R
Cod. EAN
3606480579929

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello ingresso 180-280 VAC USCITA 48-530 VAC 50 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SSP panel mount relay is part of the Harmony Solid sate relays range. This three-phase panel mount static relay accepts wiring with either bare cable, crimped cable ends, fork lugs or ring lugs Its rated current is 50A, is controlled withA 180V to 280V AC circuit, has a rated load voltage of 48V to 530V AC output. 0 It has a visual indicator showing the status of its input and a alarm output enabling a quick response to unexpected events 0

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

180 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

180 V

Produttore

RELE STATICO 3 NO 530VAC 50A 230V