Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A250F7RT
Cod. Produttore
SSP3A250F7RT
Cod. EAN
3606480580093

Informazioni di prodotto

Rele statico 3NO 530Vac 50A 120Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a 3 fasi a stato solido per montaggio a pannello Zelio SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 50 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 530 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

90 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

90 V

Serie

Harmony_Rel___statici

Produttore

RELE STATICO 3 NO 530VAC 50A 120V