Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSP3A225F7T
Cod. Produttore
SSP3A225F7T
Cod. EAN
3606480579974

Informazioni di prodotto

Relè statico - pannello - IN 90-140 VAC, OUT 48-530 VAC, 25 A - interf.term.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a 3 fasi a stato solido per montaggio a pannello Zelio SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 25 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC, e ha una tensione di carico nominale da 48 a 530 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio

48 V

numero di fasi

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

90 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

90 V

Produttore

RELE STATICO 3 NO 530VAC 25A 120V