Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD33696
Cod. Produttore
LRD33696
Cod. EAN
3389110522563

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 110...140 A - Classe 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè sovraccarico termico per motore TeSys Deca, 140 A/1000 V, campo di regolazione termica 110-140 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset automatico manuale che funge anche da pulsante di reset, un pulsante di test sgancio per la simulazione di uno sgancio, un pulsante di arresto, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite/anello con capicorda, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D80-D95. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LA7D3064 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

installazione singola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

intervallo di corrente regolabile

110 A

classe di intervento

classe 10 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_overload_relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 110...140 A - Classe 10A