Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12P7PV
Cod. Produttore
RXG12P7PV
Cod. EAN
3606489562823

Informazioni di prodotto

Relè RXG - pulsante test+LED pre-montato - base-1NC/NO 10A 230Vca + varistore
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto integrato e un modulo di protezione a varistore. Relè meccanico di interfaccia a 10 A, 230 V AC, 1 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè offre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,059 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXG sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 1 contatto NC/NO (10 A) e 2 contatti NC/NO (5 A).

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

RELE PRE-MONTATO 1 NC/NO 230 VAC 1