Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2AJD
Cod. Produttore
RPF2AJD
Cod. EAN
3389119401562

Informazioni di prodotto

Relè plug-in alimentazione - Harmony RPF - 2 NO - 12 V CC - 25 A
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo relè di potenza per montaggio su pannello Harmony RPF con morsetti rapidi ha una tensione di comando bobina di 12 V DC e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 A. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC).

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

30

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

33.7 mm

profondità

39.2 mm

altezza

68.5 mm

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

RELE' POTENZA 12VDC 2NO 30A