Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12F7
Cod. Produttore
RXG12F7
Cod. EAN
3606480688683

Informazioni di prodotto

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 120 VAC - 10 puls. TEST e led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 120 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED.

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

1

con indicatore a LED

larghezza

13 mm

profondità

28.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

120 V

altezza

34.5 mm

Serie

Harmony_Electromechanical_Relays

Produttore

RELE INTERFACCIA 1NC/NO 120VAC TEST