Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT3SM00M
Cod. Produttore
LT3SM00M
Cod. EAN
3389110699012

Informazioni di prodotto

Relè per sonde PTC TeSys - LT3 con reset manuale - 115 V - 1 NO + 1 NC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di protezione termistore TeSys LT3 da utilizzare con le sonde PTC, con indicatore di ripristino e guasto manuale sulla parte anteriore, doppia alimentazione di 115 o 230V AC 50/60 Hz. Da utilizzare con una combinazione di sonde PTC con impedenza inferiore a 1500 Ohm a 25°C, la zona di impedenza di scatto è 2700-3100 Ohm, il reset manuale è possibile solo se l'impedenza è diminuita abbastanza da essere minore di 1500-1650 Ohm. Fornisce 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di un guasto, 1 pulsante sul lato anteriore per il reset manuale locale e 1 ingresso logico per il collegamento di un pulsante di ripristino remoto. Montaggio su guida DIN, collegamenti tramite morsetti a gabbia. Sonde termistore PTC DA1TT, DA1TS disponibili (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Serie

TeSys_LT3

Produttore

RELE A SONDE PTC AUT/MAN 110/230VA