Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG21M7
Cod. Produttore
RXG21M7
Cod. EAN
3606480689024

Informazioni di prodotto

Rele interfaccia 2 NC/NO 220Vac test

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 220 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. Dispone di un pulsante di test bloccabile. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Dispone anche di un pulsante di test bloccabile. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

azionamento, polarità

non polarizzato

corrente nominale

5

numero di contatti invertitori

2

larghezza

13 mm

profondità

28.8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

altezza

34.5 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

RELE 5A 2 CONTATTI 220VAC