Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDRC3210K
Cod. Produttore
STBDRC3210K
Cod. EAN
3595863949162

Informazioni di prodotto

Kit uscita digitale standard STB - 24 V - 115...230 V CA/CC - 2 O

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita discreta standard ha 2 uscite discrete, 2 contatti normalmente aperti/normalmente chiusi con relè a stato solido. È un kit di uscita discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 55 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 18,4 mm (altezza); peso: 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con la base I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2110, connettore a molla con 5 contatti, STBXT1100, connettore a vite con 5 contatti, base STBXBA3000 e modulo STBDRC3210. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

relè

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

larghezza

128.3 mm

altezza

13.9 mm

profondità

70 mm

numero di uscite digitali

2

tempo di ritardo al cambio di segnale

5.25 ms 6.75 ms

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo INTERBUS

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

corrente d’uscita

2 A

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

115 V 230 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

115 V 230 V

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

24 V 230 V

uscite digitali configurabili

tensione ammessa nell’ingresso

20 V

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 24-230VCA/CC 2O