Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74077
Cod. Produttore
74077
Cod. EAN
8002219743879

Informazioni di prodotto

REGLED CCT 10W 873MM I

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

9.5

flusso luminoso effettivo

850 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

873 mm

Produttore

REGLED CCT 10W 873MM I