Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56145
Cod. Produttore
56145
Cod. EAN
8002219729507

Informazioni di prodotto

REFLECTOR LED R63 10W 4000K
Il riflettore LED R63 da 10W con temperatura di colore di 4000K rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione efficiente e versatile. Questo prodotto combina un design elegante e compatto con prestazioni elevate, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. La luce emessa è di un bianco neutro, perfetto per creare atmosfere accoglienti senza rinunciare alla luminosità necessaria per ambienti di lavoro. Grazie alla sua forma R63, il riflettore si integra facilmente in qualsiasi tipo di portalampada, offrendo flessibilità e praticità. La costruzione di alta qualità assicura resistenza e affidabilità nel tempo, rendendo questo riflettore un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione sostenibile e performante.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

690

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

110

diametro

63 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

REFLECTOR LED R63 10W 4000K