Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP4424
Cod. Produttore
AP4424
Cod. EAN
0731304333432

Informazioni di prodotto

ATS da rack, 230 V, 32 A, 1 ingresso IEC 309, 16 uscite C13 e 2 uscite C19

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello APAP4424 è un rack ATS progettato per un utilizzo efficiente e sicuro in ambienti elettrici. Con una corrente nominale di 32A e una tensione di 230V, questo dispositivo è in grado di gestire fino a 16 prese con contatto di protezione CEE 7/3 e 16 prese C13, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione elettrica versatile. Inoltre, offre 2 prese C19, permettendo una maggiore flessibilità nelle connessioni. La robustezza e l'affidabilità di questo rack ATS sono garantite da materiali di alta qualità, progettati per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Il design è ottimizzato per un montaggio orizzontale, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua configurazione, l'APAP4424 rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.

altezza

88 mm

numero di unità di altezza (UA)

2

amperometro

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

orizzontale

larghezza

432 mm

profondità

236 mm

SNMP

con fusibile

numero di prese C19

2

lunghezza del cavo

2.4 m

commutabile

numero di prese C13

16

con display

numero di prese SCHUKO

16

con indicatore a LED

con materiale di fissaggio

tensione di alimentazione

230 V

Serie

Switch_di_commutazione_installabili_a_rack

Produttore

RACK ATS, 32A, 230 V