Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP4421
Cod. Produttore
AP4421
Cod. EAN
0731304333401

Informazioni di prodotto

ATS da rack, 230 V, 10 A, ingresso C14, 12 uscite C13

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto APAP4421 è un rack ATS progettato per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. Con una capacità di 10A e una tensione di 230V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. È dotato di 12 prese C13, offrendo una notevole versatilità per il collegamento di vari dispositivi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per ambienti di lavoro intensivi. La direzione di montaggio orizzontale facilita l'integrazione in spazi ristretti, mentre il design compatto permette di ottimizzare l'uso dello spazio. Questo rack ATS è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di alimentazione elettrica di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di carico più elevate.

altezza

44 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

amperometro

esecuzione del collegamento elettrico

C14

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

orizzontale

larghezza

432 mm

colore

nero

profondità

236 mm

funzione di comando

SNMP

con fusibile

lunghezza del cavo

2.4 m

commutabile

numero di prese C13

12

numero di prese SCHUKO

12

con materiale di fissaggio

tensione di alimentazione

230 V

interfaccia Ethernet

Serie

Switch_di_commutazione_installabili_a_rack

Produttore

RACK ATS, 10A, 230 V