Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUMC50
Cod. Produttore
NSYCMUMC50
Cod. EAN
3606480213007

Informazioni di prodotto

Raccordo orizzontale girevole 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Staffa girevole orizzontale HMI Spacial S3CM, quadrata 50 mm. A: 134 x 140 x 164 mm Fissaggio su supporto. Montaggio tra tubo e supporto, in posizione orizzontale. Angolo di funzionamento: 295° Carico permanente ammissibile: 5,4 kg. Alluminio, finitura in polvere epossi-poliestere. Grigio RAL 7040. set da 1

esecuzione

componente braccio portante

profondità

164 mm

larghezza

140 mm

colore

grigio

numero RAL

7040

altezza

134 mm

max. capacità di carico

5.4

materiale

metallo

Serie

Spacial_S3CM

Produttore

Raccordo orizzontale girevole 50 mm