Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56119
Cod. Produttore
56119
Cod. EAN
8002219745118

Informazioni di prodotto

R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K
Il prodotto BE56119 è una lampada R7S ELED con una lunghezza di 118 mm e una potenza di 16W, progettata per offrire un'illuminazione brillante con un flusso luminoso di 2200 lumen. Questa lampada emette una luce di tonalità 4000K, ideale per creare ambienti luminosi e accoglienti. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e resistenza, rendendola perfetta per l'uso in vari contesti, sia domestici che professionali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di sostituire facilmente le lampade tradizionali. Con un design versatile e moderno, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di eleganza e funzionalità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

flusso luminoso effettivo

2200

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

200

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K