Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
62,00 W
tensione nominale
220…240 V
esecuzione
elettronico
esecuzione multiwatt
per tipo di lampada HI
per tipo di lampada T7
per tipo di lampada T16
per tipo di lampada T16-R
per tipo di lampada T26
per tipo di lampada T-R
per tipo di lampada T-U
per tipo di lampada TC-D
per tipo di lampada TC-DD
per tipo di lampada TC-DEL
per tipo di lampada TC-F
per tipo di lampada TC-L
per tipo di lampada TC-S
per tipo di lampada TC-SEL
per tipo di lampada TC-T
per tipo di lampada TC-TEL
adatto per numero di lampade
4
scatola
alloggiamento metallico
grado di protezione (IP)
IP20
classe di protezione
I
Serie
QUICKTRONIC___FIT_5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te