Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0070
Cod. Produttore
846EA-0070
Cod. EAN
8050456061584

Informazioni di prodotto

PXWIRWFC01 RIVELATORE IR C.FOTOC.E WIFI

Documentazione tecnica

Rivelatore radio a raggi infrarossi passivi con fotocamera e trasmettitore WIFI. Portata 23 m, apertura 110°. In caso di allarme permette di generare e trasmettere alla centrale una serie di immagini o un filmato tramite connessione WIFI. Illuminatore IR per riprese in condizioni di oscurità. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Completo di snodo. Alimentazione tramite n. 3 batterie al litio CR123A (o tramite alimentatore esterno con connettore micro-USB). Autonomia con uso medio circa 2 anni. Dimensioni 113 x 97 x 50 mm. Conformità normativa EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II.

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

PXWIRWFC01 RIVELATORE IR C.FOTOC.E