Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
forma della scatola
scatola per montaggio sporgente
numero di punti di comando
1
materiale della scatola
plastica rinforzata con fibra di vetro
larghezza
85 mm
profondità
87 mm
grado di protezione (IP)
IP65
plastica
altezza
146 mm
colore parte superiore scatola
grigio
diametro delle aperture
30.5 mm
Serie
Harmony_XAP__XB2_SL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te