Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALE1
Cod. Produttore
XALE1
Cod. EAN
3389119017572

Informazioni di prodotto

Stazione di controllo vuota XAL-E - Base Base e coperchio grigio chiaro
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XALE1 è una pulsantiera vuota con base e coperchio grigio chiaro. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

numero di punti di comando

1

materiale della scatola

ABS

larghezza

73 mm

profondità

52 mm

grado di protezione (IP)

IP54

materiale della scatola

plastica

altezza

73 mm

colore parte superiore scatola

grigio

diametro delle aperture

22.5 mm

Serie

Harmony_XALE

Produttore

PULSANTIERA VUOTA 1 FORO