Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA4924
Cod. Produttore
XACA4924
Cod. EAN
3389110883206

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile XAC-A - 4 pulsanti - 1 pulsante arresto di emergenza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PULSANTIERA PENSILE XAC-A, 4 PULSANTI, 1 PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l\'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l\'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..

larghezza

80 mm

altezza

250 mm

materiale della scatola

plastica

numero di punti di comando

4

tipo di movimenti eseguibili

trasportare-sollevare

adatto per arresto d’emergenza

numero di velocità

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

profondità

107 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Produttore

PULSANTIERA PENSILE COMPL.