Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA1102
Cod. Produttore
XAPA1102
Cod. EAN
3389110313239

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - 2 fori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XAPA1102 è una pulsantiera in plastica vuota con 2 fori. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

altezza

146 mm

profondità

87 mm

numero di punti di comando

2

colore parte superiore scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

larghezza

85 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

30 mm

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

Produttore

PULSANTIERA ISOLANTE