Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CA35B
Cod. Produttore
XB6CA35B
Cod. EAN
3389110764291

Informazioni di prodotto

Pulsante verde Ø16 - filoghiera con ritorno - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante verde TEXB6CA35B della gamma Harmony XB6/ZB6 rappresenta una soluzione ideale per il controllo elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una forma quadrata, offre un'esperienza tattile unica e intuitiva. Con un singolo punto di comando, questo pulsante non è illuminabile, ma si distingue per la sua funzionalità e facilità d'uso. La sua tonalità verde vivace lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole, perfetto per ogni ambiente di lavoro.

colore del pulsante

verde

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE VERDE