Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DA42B
Cod. Produttore
XB6DA42B
Cod. EAN
3389110764338

Informazioni di prodotto

Pulsante rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 1 NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante rosso TEXB6DA42B è un elemento distintivo della gamma Harmony. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una forma piatta e una lente rettangolare, garantendo un design moderno e funzionale. Con una classificazione merceologica di 020401, questo pulsante è tattile e offre un punto di comando preciso. Perfetto per applicazioni dove l'estetica e la praticità si incontrano, il suo colore rosso vivace lo rende facilmente identificabile in qualsiasi ambiente.

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

colore del pulsante

rosso

tattile

con anello frontale

numero di contatti di riposo

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE ROSSO