Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CF4B5B
Cod. Produttore
XB6CF4B5B
Cod. EAN
3389110764024

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - quadrato ad aggancio - 12-24V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso TEXB6CF4B5B è un elemento essenziale per ogni sistema di controllo. Caratterizzato da una forma piatta e una lente quadrata, questo pulsante è progettato per un uso tattile e intuitivo. La sua illuminazione è disponibile in rosso e verde, rendendolo facilmente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità. Con un numero di punti di comando di 1, è perfetto per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e design.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

rosso/verde

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

forma della lente

quadrato

numero di contatti di riposo

1

materiale dell’anello frontale

plastica

tensione di alimentazione della lampada

24 V

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

16.2 mm

tattile

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUMINOSO ROSSO