Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AF4B5B
Cod. Produttore
XB6AF4B5B
Cod. EAN
3389110764017

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - tondo, ad aggancio - 12..24V - 1NO+1NC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso TEXB6AF4B5B è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con una forma piatta e una lente tonda, questo pulsante è progettato per un'illuminazione efficace. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto garantisce un'operazione sicura e affidabile. Questo pulsante non solo offre un design accattivante, ma è anche altamente funzionale, rendendolo ideale per vari applicazioni elettriche. Disponibile in una combinazione di colori rosso e verde, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUMINOSO ROSSO