Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NW33G1
Cod. Produttore
XB7NW33G1
Cod. EAN
3606480470752

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso led verde 1NO 120V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso monolitico verde sporgente Harmony XB7 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno a molla, è alimentato a 120 V AC e utilizza un LED integrato e morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace. L'illuminazione, garantita tramite LED integrato, riduce gli errori nel comando delle macchine e consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

verde

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

tensione di alimentazione della lampada

110 V

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB7

Produttore

PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1NO 120