Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECW4B2P
Cod. Produttore
XB6ECW4B2P
Cod. EAN
3389110627695

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 2NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso LED 24V 2 N è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una lente quadrata, offre un'illuminazione efficace e una risposta tattile che migliora l'interazione. Questo pulsante è disponibile in una combinazione di colori rosso e verde, rendendolo facilmente visibile in qualsiasi ambiente. Con un solo punto di comando, è ideale per applicazioni che richiedono un attivazione semplice e immediata.

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

numero di contatti invertitori

2

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM.ROSSO LED 24V 2 NC/NO