Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EDF4B1P
Cod. Produttore
XB6EDF4B1P
Cod. EAN
3389110631920

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad aggancio - 24V - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso LED 24V 1 N è un componente essenziale per il controllo elettrico. Con un design piatto e una lente rettangolare, offre una visibilità ottimale. Questo pulsante è illuminabile e presenta una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un'operazione sicura e precisa. Disponibile in un elegante colore rosso, è ideale per applicazioni che richiedono un segnale chiaro e immediato. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diversi impieghi elettrici.

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM. ROSSO LED 24V 1 NC/N