Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECF4J1P
Cod. Produttore
XB6ECF4J1P
Cod. EAN
3389110628173

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso rosso Ø16 - filoghiera ad aggancio - 12V - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso rosso LED 12V 1 N è un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Caratterizzato da un design piatto e una lente quadrata, offre un'illuminazione efficace e una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto. Disponibile in una combinazione di colori rosso e verde, questo pulsante è ideale per applicazioni che richiedono un feedback visivo chiaro. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti professionali.

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

con anello frontale

colore del pulsante

rosso

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

tensione di alimentazione della lampada

12 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM. ROSSO LED 12V 1 NC/N