Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECF5B2P
Cod. Produttore
XB6ECF5B2P
Cod. EAN
3389110629415

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo Ø16 - filoghiera ad aggancio - 24V - 2NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso giallo LED 24V 2 è un componente ideale per applicazioni che richiedono visibilità e funzionalità. Con una forma piatta e una lente quadrata, questo pulsante offre un design elegante e moderno. La sua illuminazione garantisce una chiara segnalazione, mentre la funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura un utilizzo sicuro e affidabile. Perfetto per ambienti industriali, questo pulsante rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

giallo

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

forma della lente

quadrato

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti invertitori

2

tensione di alimentazione della lampada

24 V

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

16.2 mm

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM. GIALLO LED 24V 2 NC/