Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EDF5B1P
Cod. Produttore
XB6EDF5B1P
Cod. EAN
3389110631937

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo Ø16 - filoghiera ad aggancio - 24V - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso giallo LED 24V è un componente essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzato da una forma piatta e una lente rettangolare, offre un design funzionale e moderno. La sua illuminazione consente una visibilità ottimale, mentre la funzione di commutazione con bloccaggio a scatto garantisce un'operatività sicura. Con un punto di comando, questo pulsante è ideale per applicazioni che richiedono un'interazione semplice e immediata. Perfetto per chi cerca affidabilità e praticità nel settore elettrico.

colore del pulsante

giallo

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

numero di punti di comando

1

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM. GIALLO LED 24V 1NC/NO