Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECF5J1P
Cod. Produttore
XB6ECF5J1P
Cod. EAN
3389110628197

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso giallo Ø16 - filoghiera ad aggancio - 12V - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il pulsante luminoso giallo LED 12V, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Questo pulsante piatto presenta una forma quadrata, perfetta per un'installazione elegante e funzionale. Con un punto di comando e una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, offre un'esperienza di utilizzo intuitiva. La sua illuminazione garantisce visibilità anche in ambienti poco illuminati. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per durare nel tempo e soddisfare le tue esigenze elettriche.

colore del pulsante

giallo

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

12 V

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM. GIALLO LED 12V 1 NC/N