Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAW6B1P
Cod. Produttore
XB6EAW6B1P
Cod. EAN
3389110625059

Informazioni di prodotto

Pulsante luminoso blu Ø16 - filoghiera ad impulso - 24V - 1 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante luminoso blu LED 24V 1 NC è un componente essenziale per il controllo elettrico. Con il suo design piatto e tondo, offre un aspetto moderno e funzionale. La funzione illuminabile garantisce visibilità anche in ambienti poco illuminati, mentre la sua superficie tattile assicura un'interazione intuitiva. Questo pulsante è perfetto per applicazioni che richiedono un solo punto di comando, rendendolo versatile e pratico per diverse esigenze elettriche.

colore del pulsante

blu

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

16.2 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

tensione di alimentazione della lampada

24 V

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE LUM.BLU LED 24V 1 NC/NO