Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2E2 4PERF4531
Cod. Produttore
E2 4PERF4531
Cod. EAN
8018851293887

Informazioni di prodotto

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato

Documentazione tecnica

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Finestrato, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.

adatto per arresto d’emergenza

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

diametro del foro

22 mm

Produttore

PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A