Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AA11B
Cod. Produttore
XB6AA11B
Cod. EAN
3389110764192

Informazioni di prodotto

Pulsante bianco Ø16 filoghiera ad impulso - 1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante TEXB6AA11B di colore bianco è un elemento elegante e funzionale per ogni installazione elettrica. Con un design piatto e una lente tonda, offre un'esperienza tattile piacevole e intuitiva. Caratterizzato da un punto di comando singolo, questo pulsante non è illuminabile, ma la sua semplicità lo rende perfetto per ambienti moderni. La qualità del materiale garantisce durata e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di alta qualità.

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE BIANCO