Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EDA11P
Cod. Produttore
XB6EDA11P
Cod. EAN
3389110629477

Informazioni di prodotto

Pulsante bianco Ø16 filoghiera ad impulso - 1NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante TEXB6EDA11P è un elemento essenziale per il controllo elettrico, caratterizzato da un design elegante in bianco. Questo pulsante piatto offre una funzionalità di commutazione precisa con un solo punto di comando, garantendo un'operatività tattile e intuitiva. La forma rettangolare della lente contribuisce a una facile visibilità e utilizzo. Perfetto per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e un'ottima risposta al tocco, il pulsante è progettato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente elettrico.

colore del pulsante

bianco

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

rettangolare

diametro del foro

16.2 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

numero di contatti invertitori

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

PULSANTE BIANCO 1 NC/NO