Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD226T
Cod. Produttore
NSYSFD226T
Cod. EAN
3606485119731

Informazioni di prodotto

Pta trasparente SF/SM 2200x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF/SM - Porta trasparente per armadio. 2200 x 600 mm. Applicazione multifunzione. Montaggio frontale o laterale. Serratura doppia barra 5 mm. L'angolo di apertura è reversibile 120°. Corpo in lamiera di acciaio, porta in vetro Securit®. Grigio RAL 7035.

Serie

Spacial_SF

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

altezza

2200 mm

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

600 mm

colore

grigio

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

profondità

26 mm

Produttore

Porta trasparente per Spacial SF/SM 2200x600