Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04640
Cod. Produttore
B04640
Cod. EAN
8015892046403

Informazioni di prodotto

PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12

Documentazione tecnica

PS VTR 12 Pannello sfinestrato 12 moduli per quadri Pedro GRIGIO

altezza

125 mm

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

12

larghezza

265 mm

profondità

16 mm

con copertura

numero di barre DIN

1

possibilità di applicazione

Produttore

PS VTR 12 Pannello sfinestrato 12 moduli per quadri Pedro GRIGIO