Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV65192
Cod. Produttore
MV65192
Cod. EAN
3660612150981

Informazioni di prodotto

PROFILO AD INNESTO RAPIDO C40 PLURIEL - LUNGHEZZA 1000MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

1000 mm

larghezza

38.5 mm

altezza

38.5 mm

forma del profilo

profilo a C

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

larghezza del foro

18 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

PROFILO INN. RAP. C40 PLURIEL L1000