Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
adatto per applicazione
adatto per montaggio a parete
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
regolabilità
orientabile
con fotocellula
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
materiale della scatola
alluminio
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
grigio
materiale della copertura
vetro strutturato
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
93 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
riflettore
ultra brillante
ripartizione della luce
simmetrico/asimmetrico
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK09
classe di protezione
I
prestazioni del sistema
74 W
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
11984 lm
fattore di potenza
0.97
larghezza
323 mm
altezza/profondità
116 mm
lunghezza
319 mm
numero di poli
3
tipo di collegamento
morsetto a innesto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te