Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40864
Cod. Produttore
40864
Cod. EAN
8002219860545

Informazioni di prodotto

PRO/RIF 200W REGOLABILE 4K
PRO/RIF 200W REGOLABILE 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

198 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

203 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

27878 lm

fattore di potenza

0.98

larghezza

438 mm

altezza/profondità

121 mm

lunghezza

434 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto