Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40867
Cod. Produttore
40867
Cod. EAN
8002219860576

Informazioni di prodotto

PRO/RIF 150W SD 4K
Il PRO/RIF 150W SD 4K è una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e commerciali. Con una potenza di 150W, questo dispositivo offre un'eccellente luminosità, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La tecnologia SD 4K assicura una qualità luminosa superiore, ideale per applicazioni che richiedono una visibilità ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il PRO/RIF 150W SD 4K vanta un design robusto e durevole, perfetto per un uso prolungato nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo adatto a molteplici contesti. Grazie al suo grado di protezione, è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni affidabili. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione potente e di alta qualità, senza compromettere l'efficienza energetica.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

con fotocellula

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico/asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

150 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

24907 lm

fattore di potenza

0.95

larghezza

438 mm

altezza/profondità

121 mm

lunghezza

434 mm

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a innesto