Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTEM12
Cod. Produttore
PTEM12
Cod. EAN
8030343097568

Informazioni di prodotto

Pressacavo economico in poliammide completo di controdado IP68
Pressacavi economici in poliammide completi di controdado. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

con controdado

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

grigio scuro

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Press.Poliam. M12 4,5-6,5 7001

€ 0,3067 x 1 pz.
(pz.)