Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN2600-0460
Cod. Produttore
MTN2600-0460
Cod. EAN
3606480306457

Informazioni di prodotto

Presa terra hp QF cd antr SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa di alimentazione MTN2600-0460 Merten System M di Schneider Electric è un meccanismo con piastra centrale di colore Alluminio. La presa appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La configurazione dei poli di uscita di questa presa di alimentazione è 2P + E. Viene utilizzata in Francia. Poiché è chiusa dall'otturatore, garantisce la massima sicurezza in qualsiasi momento. La corrente nominale di questa presa di alimentazione è di 16 A, mentre la tensione nominale di esercizio è di 250 V. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. La presa di alimentazione è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. Il prodotto aderisce al programma Green Premium, pertanto è anche rispettoso dell'ambiente. Anche questa presa di alimentazione è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa presa di alimentazione è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

numero di unità

1

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

senza alogeni

colore

alluminio

qualità del materiale

materiale termoplastico

montaggio isolato

numero di fasi

1

con funzione loop

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

con protezione dal contatto incrementata

resistenza agli urti

IK03

larghezza dell'apparecchio

71 mm

esecuzione

norma francese NF

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

250 V

superficie

verniciato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Presa terra hp QF cd antr SysM