Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-5 °C 60 °C
diametro nominale
16 mm
tipo di filettatura
metrico
forma costruttiva
filettatura esterna
grado di protezione (IP)
IP64
dimensione di collegamento filettatura
M16×1,5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te