Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE500SAUV
Cod. Produttore
500SAUV
Cod. EAN
8002219877420

Informazioni di prodotto

PRATICA 500L 1.5/3h SATR UVOXY

potenza

10 W

ricircolo dell'aria

5 m³/h

altezza

55 mm

larghezza

300 mm

Produttore

PRATICA 500LM 1.5/3H SATR UVOX